Celoobličejové brýle 3M™ GoggleGear™ 6000, limetkově zelený rámeček, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), čirá skla, GG6001SGAF-GRN.

Č. pol.: 7100216617
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100216617
EAN/GTIN 58887862344384
Číslo výrobcu 7100216617
Číslo L L01110 675
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyberte si okuliare radu 3M™ GoggleGear™ 6000 pre nepriamy ventilačný systém a antifog a ochranu proti poškriabaniu pre 3M™ Scotchgard™. Naše širokouhlé okuliare s plným videním majú funkciu nepriameho vetrania, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu a znižuje zahmlievanie. Polykarbonátový objektív má 3M™ Scotchgard™ anti-fog a anti-scratch povlak pre vynikajúcu ochranu proti zahmlievaniu a dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými nátermi, a to aj po čistení až 25-krát vodou*. K dispozícii v rôznych farbách rámu a dvoch možnostiach disku. *Interné testovanie 3M pomocou skúšobných postupov EN168 v porovnaní s bežnými nátermi proti zahmlievaniu.

Výhoda:

  • Okuliare 3M™ GoggleGear™ s priamym vetraním proti zahmlievaniu ponúkajú vďaka svojmu veľkému profilu dostatok priestoru na nosenie na väčšine predpísaných šošoviek
  • Prémiové sférické zakrivené disky poskytujú optimálne horizontálne a vertikálne zorné pole
  • Povrchová úprava proti zahmlievaniu 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikajúce vlastnosti proti zahmlievaniu a poškriabaniu
  • Otočná račňa pre pohodlné individuálne nastavenie
  • Jednoducho nastaviteľný textilný hlavový oblúk pre bezpečné a vysoké pohodlie pri nosení
  • šírka, flexibilná oblasť nosa umožňuje dobrú priľnavosť pri nosení respiračných ochranných polovičných masiek
  • GGG6001NSGAF-BLU s neoprénovým hlavovým oblúkom je možné sterilizovať až 40-krát autoklávovaním pri 121 ° C.
  • Sivé, sklopné filtračné sklo IR-5 je obľúbené pre zváranie plynu a rezanie kovov
  • *Na základe interných testov vykonaných spoločnosťou 3M podľa EN 168 skúšobných postupov v porovnaní s bežnými nátermi proti zahmlievaniu

Odporúčanie:

  • Bitúnok, Poľnohospodárstvo, montáž, automobilový priemysel, letectvo, chemikálie, demolácie, výstavby, demolácie, vŕtanie, údržba rastlín, Výroba potravín a nápojov, lesníctvo, Všeobecná výroba, brúsenie, čistenie lúča, laboratóriá, presadzovanie práva, Obrábanie, murivo, spracovanie kovov, Ťažba, olej a plyn, Maľba, pandémie, farmaceutiká, Odlievanie, výroba energie, primárne kovy, renovácia, nitovanie, brúsenie, brúsenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka