Prevedenie:
ochranné brýle se systémem řízení s kabelem (CCS) na držácích pro připojení ušních zástrček se šňůrou
Odnímatelný pěnový rám chrání oči před prachem a nečistotami a také zvyšuje pohodlí a tlumení
Povrch proti zamlžení Scotchgard™ zabraňuje zamlžení déle než běžné protimlhové povlaky, a to i po vyčištění až 25 krát vodou*
Delší životnost díky povrchové úpravě proti poškrábání
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle norem značení k a N normy EN 166
Popis:
Ochranné brýle 3M™ Solus™ CCS jsou naše ochranné brýle bez obrouček s limetkově zelenými zorníky, které jsou vybaveny systémem CCS (Corded Control System) pro připojení špuntů do uší se šňůrkou. Polykarbonátové čočky nabízejí vynikající výhled a prodlouženou životnost díky oboustranné vrstvě Scotchgard™ proti zamlžování a poškrábání. K dispozici je řada objektivů.
Charakteristika:
Díky systému řízení kabelu (CCS) a zástrčkám do uší s kabelem jsou brýle 3M™ Solus™ vždy připraveny k použití
Pro uživatele, kteří si často oblékávají a svezou brýle během dne
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
Vhodné pro všechny netextilní zátky do uší 3M™ s kabelem
K dispozici s odnímatelným pěnovým rámem
značení rámu: 3M EN 166 FT CE
* Interní testy 3M používající testovací metody EN168 ve srovnání s konvenčními protimlhovými povlaky
Poznámka:
Jatka, zemědělství, montáž, automobilový průmysl, letectví, Chemický průmysl, řezání závitů, stavebnictví, demolice, vrtání, Údržba závodů, výroba potravin a nápojů, lesnictví, obecná výroba, broušení, Čištění otryskáváním, laboratoře, prosazování práva, provoz strojů, zpracování, Zdivo, kovoobrábění, těžba, ropa a plyn, malba, Pandemie, léčiva, odlévání, výroba elektřiny, primární kovy, Renovace, nýtování, výstavba silnic, broušení pískem, řezání, Přeprava, ochrana proti UV záření