Brýle 3M™ SecureFit™ 3700, oranžové zorníky, Scotchgard™ Anti-Fog (K&N), čirý zorník, SF3701SGAF-ORG-EU

Č. pol.: 7100209430
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100209430
EAN/GTIN 58887862347118
Číslo výrobcu 7100209430
Číslo L L01110 525

Popis

Prevedenie:

Nastavitelné ráčnové háky zajišťují bezpečné uchycení
Velikost: Jedna velikost se hodí nejvíce
Odolná polykarbonátová čočka absorbuje 99.9 % UVA a UVB záření
Povrch proti zamlžení Scotchgard™ zabraňuje zamlžení déle než běžné povlaky, a to i po více než 25 násobném čištění vodou*
Povrch odolný proti poškrábání pro delší životnost

Popis:

Chraňte sebe i své brýle na předpis. Řada 3M™ SecureFit™ 3700 přes oči vám poskytne potřebnou ochranu a požadované pohodlí. Robustní temenní kšandy s ráčnou se nastavují v úhlu pro pohodlné a bezpečné nošení. Modely s integrovanými chrániči obočí pohodlně sedí na čele a poskytují dodatečnou ochranu před částicemi. A co je nejlepší, patentovaná, světově osvědčená technologie rozložení tlaku na spáncích 3M™ zajišťuje snadné a pohodlné nošení po celý den. Bezpečné uchycení i při trhavých pohybech a práci nad hlavou.

Charakteristika:

Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů

Poznámka:

Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby