3M™ Ochranný overal 4545 typ 5/6 bílý M

Č. pol.: 7100198129
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100198129
EAN/GTIN 04054596670075
Číslo výrobcu 7100198129
Číslo L L01110 283

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: M
kapuce se 3 panely, 2-ti cestný zip, uzavíratelná klapka, elastické stahovací šňůrky vzadu a kotníky pro snížení rizika zasažení kůže
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro větší pohodlí a volnost pohybu
Antistatický povrch EN 1149-5 snižuje statický výboj a minimalizuje riziko jiskření

Popis:

Lehký antistatický ochranný oblek 3M™ 4545M z polyethylenu se vyznačuje vysokou volností pohybu a nejlepším komfortem při nošení. Její materiál, propylen, je mimořádně pružný a díky speciální kombinaci vrstev z měkkých spunbondových vláken a polyethylenové laminátové fólie také mimořádně pevný a málo žmolkovitý. Elastické vložky na bocích a kotnících zajišťují pohodlné nošení. Její dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Oblek má antistatický povlak na obou stranách. Ochranný oblek 3M™ 4545 poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Jeho použití je možné při kontrole azbestu, izolačních pracích, likvidaci azbestu, výrobě cementu, broušení a leštění, čištění v lehkém průmyslu, údržbě strojů, práci ve farmaceutickém průmyslu, stříkání a nanášení barev a v čistých prostorách. Je velikosti M a bílé barvy. Oblek je vakuově zabalen, aby se ušetřil prostor při skladování.

Charakteristika:

ochranný oděv 4545 je vybaven nejnovější technologií a nabízí mnoho výhod: Nový mimořádně lehký materiál, který nepouští vlákna (49 g/m²), se optimálně přizpůsobí tvaru těla a zvyšuje tak pohodlí při nošení. ochranný oděv je vhodný zejména pro použití v čistých místnostech a pro průmyslové čištění.
Měkký a lehký, mimořádně nízký mikroporézní laminát, který se dobře přizpůsobí tělu a zajišťuje svobodu pohybu
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic

Poznámka:

Práce ve farmaceutickém průmyslu
Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Stříkačky barev a povlakovaní
Izolační práce
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
Použití v čistých prostorách
broušení/leštění
Výroba cementu