3M™Lamelový kotouč 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 40+, PN52013

Č. pol.: 7100197061
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100197061
EAN/GTIN 05902658114199
Číslo výrobcu 7100197061
Číslo L L51710 514

Popis

Prevedenie:

Poskytuje dlouhotrvající výkon a všestrannost.
Řeže rychleji a déle než konvenční brusná drť díky přesné zrnitosti 3M™
Osvědčený výkon než konvenční zirkonia Burr kola.
Jednotlivé lamely se rozpadají a uvolňují čerstvý minerál, aby zajistily konzistentní velikost řezné rychlosti po celou dobu životnosti disku.
Ideální pro použití na uhlíkovou ocel, nerezovou ocel a jiné slitiny citlivé na teplo.

Popis:

Přesně tvarované keramické zrno obsažené v lamelovémDisc Pad opěrný talíři umožňuje mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Toto brusné zrno tvoří trojúhelníkové hroty, které řežou kov a neprořezávají se jako běžná brusiva. LamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou trojrozměrné brusnéDisc Pad opěrný talíře sestávající z překrývajících se lamel vyztužených vlákny, které jsou potaženy brusivem a vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy chlopní opotřebovávají, neustále se odkrývají chlopně čerstvého abrazivního minerálu. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a tlumení kleštící houbaek vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře povrchovou úpravu, která je o stupeň jemnější než povrchová úprava vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře stejné kvality. Jejich překrývající se konstrukce umožňuje nanášet na řezanou plochu více brusného materiálu, čímž jsou výrazně lepší než typické brusnéDisc Pad opěrný talíře. Proto našeDisc Pad opěrný talíře umožňují výrazné zvýšení produktivity při broušení. Provádějí dva úkony v jednom kroku, broušení a dokončování, a mohou tak nahradit lepené brusnéDisc Pad opěrný talíře aDisc Pad opěrný talíře s vlákny. Jsou užitečným řešením, které šetří čas i náklady, pro širokou škálu aplikací, zejména pokud je důležitá kvalita povrchu a odolnost proti řezu. Naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou určeny pro úhlové brusky.

Charakteristika:

Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

Poznámka:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal