Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Extra Cut Disc, XC-DB, 115 mm x 22 mm, A XCRS

Č. pol.: 7100192339
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100192339
EAN/GTIN 04054596606722
Číslo výrobcu 7100192339
Číslo L L51710 1398

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a zpřesňuje holý kov pod ním.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut je vyroben z oxidu hlinitého integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly tvrdé povlaky, jako je silná rez, silná vrstva nátěru a koroze, a zároveň smíchaly a vylepšily podkladový holý kov.

Charakteristika:

Rychle odstraňuje silnou rez, silný povlak, korozi a čistí svary
Vysoká rychlost a nízké vibrace

Poznámka:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration