Scotch-Brite™ Wear Resistant Roll WR-RL, 150 mm x 10 m, S VFN

Č. pol.: 7100182518
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100182518
EAN/GTIN 04054596598201
Číslo výrobcu 7100182518

Popis

Prevedenie:

Obzvláště odolný a odolný materiál Clean & Finish
Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Celková délka 10 m
Celková šířka: 150 mm
Nápadná linie vzor s jemnou strukturou

Popis:

Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

Charakteristika:

Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Geometrie obráběného dílce se nemění
Přizpůsobí se geometrii obráběného dílce

Poznámka:

Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů