3M™ 1405-XR EMS Kuličkový značkovač - plynový, žlutý

Č. pol.: 7100178144
  • Minimálne množstvo objednávky 30 kusov
  • Kroky objednávky: 30 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100178144
EAN/GTIN 50051128621016
Číslo výrobcu 7100178144
Číslo L L01310 1118

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Zdvih cca 11 cm.
Kapalina obsažená v markeru je biologicky rozložitelná a neškodná pro člověka, faunu a flóru
Hloubka umístění do max. 1.5 m.
Celková výška 10,4 cm

Popis:

Kulové značkovače EMS s prodlouženým dosahem 3M™ mají samonivelační konstrukci, která umožňuje přesné horizontální umístění bez ohledu na umístění v zemi, což usnadňuje přesné umístění podzemních zařízení.

Charakteristika:

Dosah detekce až 1.5 metrů
Samovyrovnávací design pro přesné horizontální polohování
Umožňuje snadné označení zasypaných napájecích vedení
Pasivní anténa ve vodě odpuzující polyetylénové skořápce
Pracuje v teplotním rozsahu -20 až 50 stupňů Celsia
Funguje bez externího zdroje napájení