3M™ Cubitron™ II Hookit™ CleanBrusný Disc Pad opěrný talíř 737U, 125 mm, více otvorů, 400+, 31474

Č. pol.: 7100141501
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 200 ks
  • Kroky objednávky: 200 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100141501
EAN/GTIN 50051131314745
Číslo výrobcu 7100141501
Číslo L L01130 105416
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocou brúsnych kotúčov 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstráňte farbu, tmel, zóny brúsenia a dokonca odstráňte povrchovú štruktúru priehľadných vrstiev a pripravte prechodové plochy. Spoločnosť 3M navrhla brúsne kotúče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, ktoré poskytujú vynikajúce odstránenie a dlhú životnosť počas týchto základných krokov v procese opravy tela. Sú vybavené technológiou presného zrna 3M™. Táto trojuholníková brúsna drť ponúka o 30 % väčšie odstránenie a minimálne o 30 % dlhšiu životnosť ako bežné keramické abrazíva. Tento disk je vďaka širokej škále dostupných veľkostí zrnitosti šírky ideálny pre širokú škálu brúsnych prác na opravy automobilov. Výrobky Cubitron™ II zvýšili latku pre výkonné brusivá. Perforácia viacerých otvorov v našom brúsny kotúč zaisťuje vynikajúci odsávanie prachu, čím prispieva k ešte vyššej životnosti úberový výkon a nástroja. Brúsne kotúče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U je možné namontovať na oporné taniere s zapínanie na suchý zips a potom z neho odstrániť čisto a ľahko. Okrem toho môžu byť opätovne použité po celú dobu životnosti brúsneho materiálu. Pri použití so strojom 3M™ Ground brúsny tanier nie je potrebné otvory na disku zarovnať s otvormi na nosnej doske. To umožňuje rýchle, jednoduché a pohodlné výmena kotúča.

Výhoda:

  • Technológia presného zrna 3M™, ktorá ponúka minimálne o 30% rýchlejšie odstránenie a o 30% dlhšiu životnosť nástroja ako iné tradičné keramické abrazíva vďaka svojim trojuholníkovým brúsnym zrnám
  • Extrémne ostrá, precízne tvarovaná zrnitosť ponúka dlhšiu životnosť ako bežné keramické abrazíva
  • Ostrejšie rezné plochy znamenajú menší tlak pri brúsení
  • Perforácia s viacerými otvormi zaisťuje vynikajúci odsávanie prachu
  • 3M™ Hookit™ zapínanie na suchý zips umožňuje rýchle výmena kotúča
  • Brúsne kotúče ponúkajú dlhú životnosť, silné odstránenie a sú k dispozícii v rôznych veľkostiach zrnitosti