Scotch-Brite™ Kartáč na řezání a leštění CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76,2 mm, 5A MED

Č. pol.: 7100139664
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne lamelové koleso

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100139664
EAN/GTIN 08021684309496
Číslo výrobcu 7100139664
Číslo L L51710 1434

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Celková šířka: 25 mm

Popis:

Kleštící houbakový kartáč Scotch-Brite™ Cut and Polish můžete používat jako univerzální a vysoce výkonnou alternativu k tradičním kartáčům. Naše řezací a lešticí kartáče poskytují lepší konzistenci a lepší kontrolu při řadě kritických úkolů při přípravě a dokončování kovů.

Charakteristika:

Minerál z oxidu hlinitého se nosí rychle a ostrým TČ pro agresivní čištění a lesklý povrch
K dispozici ve velmi jemných a středních hladinách jemnosti k dosažení požadované dokončovací práce
Ideální pro čištění, odstraňování otřepů, leštění a konečnou úpravu

Poznámka:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending