Prevedenie:
Barva produktu: Žlutá
Třída izolace: F (155 °C)
Celková délka 33 m
Celková šířka: 11,989 mm
Maximální teplotní odolnost do 180 °C.
Popis:
Polyimidová izolační 3M™ 1205 je izolační s polyimidovým filmovým podkladem. Tato nehořlavá je vhodná pro aplikace, které vyžadují tenký izolační materiál pro balení transformátorů, kondenzátorů a kabelových svazků. Tato odolává teplotám od 40 do 155 °C, aniž by ztratila své elektrické vlastnosti nebo pevnost v tahu.
Charakteristika:
Velmi přizpůsobivé, s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Samozhášecí, s polyimidovým podkladovým materiálem
Vhodná pájecí stop páska pro výrobu desek s plošnými spoji
Používá se pro připojení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS