3M™ Perfect-It™ Ultrajemný lešticí pad, systém rychlého připojení, modrý, spirálovitý, 150 mm, PN50880

Č. pol.: 7100094459
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100094459
EAN/GTIN 04054596194069
Číslo výrobcu 7100094459
Číslo L L51710 978

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Pro odstranění vírových značek a použití vysoce lesklých povrchů
Mřížkovaná struktura s dobrým kontaktním povrchem a dobrou absorpcí laku

Popis:

S naším ultrajemným lešticímDisc Pad opěrný talířem 3M™ Perfect-It™ dosáhnete vynikajícího lesku bez nevzhledných stop po víření nebo hologramů. Náš měkký lešticí pad s jemnými póry rovnoměrně rozděluje leštidlo a účinně odstraňuje stopy po víření na lakovaných površích, a to i na vozidlech s náročnými tmavými barvami. Pro strojní leštění 3M Ultrafine, nejlépe s adaptérem Quick Connect (v závislosti na podložce). Náš měkký modrý lešticí pěnový pad je součástí naší nejnovější generace oceněných barevně odlišených výrobků. Výrobek poskytuje vynikající povrchovou úpravu. Čištění je také rychlé a účinné. Barva: modrá; velikosti: 75 mm, 150 mm nebo 216 mm.

Charakteristika:

Vysoký lesk na tmavých lacích
Ideální pro použití s 3M™ Perfect-IT™ Anti-Hologram leštění SE