Prevedenie:
100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1000 mm
Popis:
98010LVC je Lepící přenosová se scrimem a nízkými hodnotami VOC a FOG, speciálně vyvinutá pro použití v interiérech vozidel. Lze jej použít k lepení běžných pěnových materiálů, jako jsou PU esterové pěny a EPDM, a také dalších vysoce i nízkoenergetických podkladů. Scrim zajišťuje lepší rozměrovou stabilitu při laminování, ale zároveň umožňuje, aby lepidlo protékalo skrz scrim pro maximální přilnavost k drsným povrchům s otevřenými buňkami. nabízí lepší přizpůsobivost na profilovaných podkladech než běžné oboustranné pásky a krátkodobou teplotní odolnost až do 135 °C. byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala požadavky výrobců a dodavatelů vozidel s ohledem na normy JAMA a VDA 278.
Charakteristika:
100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.// 100 µm silná přenosová páska se sítí pro vyztužení a akrylátovým lepidlem s nízkými hodnotami VOC a FOG.
Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené podle norem pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.// Jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní hodnoty VOC stanovené v souladu s normami pro automobilové zkoušky JAMA a VDA278.
Krátkodobá tepelná odolnost do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.// Krátkodobá tepelná odolnost až do 135 °C a dobrá pevnost ve smyku.
Poznámka:
Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu