3M™ PELTOR™ napájecí flex kabel pro Motorola GP79/340/380, FL6U-32

Č. pol.: 7100064602
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100064602
EAN/GTIN 07318640040069
Číslo výrobcu 7100064602

Popis

Prevedenie:

Měřené specifikace: Certifikace CE
Typ produktu: Kabel
Barva výrobku: černá
Doporučené odvětví: Zemědělství

Popis:

Kabel náhlavní soupravy, který připojuje náhlavní soupravu ke kompatibilním rádiím. Navinutý kabel 0,5 až 1,4 m.

Charakteristika:

Flex kabel pro Motorola GP340/380
Flex kabel umožňuje snadné připojení náhlavní soupravy k rádiu nebo telefonu
Kabel se snadno a rychle zapojuje a odpojuje

Poznámka:

Zemědělství, montáž, demolice, elektrika, údržba zařízení, provoz strojů, renovace