3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíLepící přenosová F9469PC, transparentní, 305 mm x 55 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7100031061
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100031061
EAN/GTIN 00021200838019
Číslo výrobcu 7100031061
Číslo L L01310 1485

Popis

Prevedenie:

K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC s nepotištěným ochranným papírem
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka: 55 m// 54.86
Celková šířka: 305 mm// 304.8
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti

Popis:

Lepící přenosová F 9469 PC z řady lepidel 3M™ 100MP je jedním z vysoce výkonných produktů vysoce výkonného lepicího systému oboustranná vysoce účinná lepicí™. Jedná se o fólii z čistě akrylového lepidla, která má vynikající přilnavost i na drsných a strukturovaných površích. Je vhodný zejména pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyznačuje se vynikající odolností vůči fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Díky vysoké pevnosti ve smyku a velmi dobré odolnosti proti stárnutí je tato lepicí ideálním řešením pro dlouhodobé aplikace. Krátkodobě odolává teplotám až +260 °C a ani po vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům není jeho funkčnost téměř ovlivněna. Lepicí fólie tak zajišťuje vysokou spolehlivost procesu i při extrémním namáhání.

Charakteristika:

Čisté akrylátové lepidlo
Vysoce výkonný propojovací systém řady VHB™
Vynikající teplotní a chemická odolnost
Velmi dobrá odolnost proti stárnutí
Velmi vysoká pevnost ve smyku

Poznámka:

Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení desek plošných spojů v elektronickém sektoru
Samolepicí vybavení značek, emblémů, dekorací