Prevedenie:
Průhledná přenosová páska VHB™ o tloušťce 269 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu zajišťuje trvalé spoje.
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 9 mm
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
Popis:
Lepící přenosová F 9473 PC z lepicí řady 3M™ 600 je vysoce výkonný lepicí systém řady oboustranná vysoce účinná lepicí™. Jedná se o fólii z čistého akrylového lepidla, která má vynikající přilnavost i na velmi drsných a strukturovaných površích. Je vhodný zejména pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyznačuje se vynikající odolností vůči fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Díky vysoké pevnosti ve smyku a velmi dobré odolnosti proti stárnutí je tato lepicí ideálním řešením pro dlouhodobé aplikace. Krátkodobě odolává teplotám až +260 °C a ani po vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům není jeho funkčnost téměř ovlivněna. Lepicí fólie tak zajišťuje vysokou spolehlivost procesu i při extrémním namáhání.
Charakteristika:
Průhledná lepicí páska VHB™ o tloušťce 269 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje trvalé spoje díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu.// Průhledná lepicí páska VHB™ o tloušťce 269 µm umožňuje tenké celkové konstrukce a zajišťuje trvalé spoje díky vysoce výkonnému akrylátovému lepidlu.// Silná a odolná adhezní pevnost na široké škále povrchů, včetně skla, kovu, polyamidu, tuhého PVC, Akryl, polykarbonát a polystyren
Lepicí fólie bez nosiče // lepicí fólie bez nosiče // krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C (minuty, hodiny)
Krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do 260 °C, dlouhodobá teplotní odolnost až do 150 °C// teplotní odolnost (dny, týdny) až do 150 °C.
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím, UV záření a rozpouštědlům/ transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní a venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další trvalé spojování.// Transparentní a ideální pro průmyslové vnitřní i venkovní aplikace, kde se mají nahradit nýty, bodové svary, kapalná lepidla a další odolné spojovací procesy.
Určeno pro vnitřní i venkovní použití/// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem// k dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem
Silnější verze F9469PC// silnější verze F9469PC
Poznámka:
Pro průmyslové aplikace a zpracování kovů
Pro montáž kovových ozdobných lišt
Pro lepení ohebných desek plošných spojů k vyztužujícím prvkům z hliníku nebo tepelných jímek
Alternativa k nýtům, bodovým svařovaným spojům, kapalným lepidlům a dalším trvalým upevňovacím řešením