{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 230 mm | |
| Tvar čeľustí | 40° skosené | |
| Vlastnosť čeľustí | Rezné čeľuste dodatočne indukčne kalené | |
| Prevedenie čeľustí | Čeľuste, vnútorná strana zdrsnená | |
| Materiál | špeciálna oceľ | |
| Povrch | brunované resp. lakované, lesklá hlava | |
| pre ⌀ drôtu | < 1,6 mm | |
| Druh produktu | Zaisťovacie kliešte na drôt |
| Číslo položky | 707920 230 | |
| EAN/GTIN | 4045197593917 | |
| Číslo výrobcu | 707920 230 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |