Alicates para alambre, Longitud total: 230mm

Número de artículo: 707920 230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma mordazas / boca de punta plana
Versión mordaza/boca textura rugosa; Con dentado
Aptitud para Alambre (blando)
Diámetro máx., Alambre (blando) 1,6 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos no
Con muelle de abertura
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para alambre
Material Acero especial para herramientas
Superficie Pavonado/a; brillante
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Longitud total 230 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 707920 230
EAN / GTIN 4045197593917
Número del fabricante 707920 230
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates forjado en estampa. Interior de las mordazas estriado. Mordazas de roscar templadas por inducción. Mordazas frontales oblicuas 40°.

Aplicación:

Para doblar fusibles de cable (ver figura); por medio de un reajuste se pueden mecanizar cualquier long. de alambre. Para ⌀ de alambre hasta 1,6 mm aprox. Para giros a derecha y a izquierda con retorno automático.

Material:

Acero especial; pavonado o barnizado, cabeza brillante.