Popis:
Basic A-B06 PC X pásy pro přenosnou pásovou brusku jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jeho základna z oxidu hlinitého a textilní podklad poskytuje uživateli spolehlivý nástroj s dobrou životností a vysokým výkonem při odstraňování. Speciální povlak na zrno zabraňuje zanesení pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní dobu.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní páska
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, Gelcoat, kompozity, odlévání
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A-B06 PC X JOT A60
- Rozměr (Š x H): 100 x 610 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 610 mm
- Velikost zrna: 60
- Nástroj pro: Přenosná pásová bruska
Výhoda:
- Univerzální použití
- Dobrá životnost
- Vysoká úroveň odstranění
Použitie:
- Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, s přenosnými ručními bruskami
Materiál:
Univerzální použití
Vhodné pro:
Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.
Odporúčanie:
- Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu