Inštalatérske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne 250

Č. pol.: 706001 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 381 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 250 mm
Povrch manganovo fosfátované, čeľuste leštené
Rozpätie pre šesťhran 46 mm
Rozsah upínania pre rúry 2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 25
Norma DIN ISO 8976
Prevedenie čeľustí vrúbkované ozubené čeľuste
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie Áno
Mriežka Možnosť jemného nastavenia Áno
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706001 250
EAN/GTIN 4062406238988

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb s ochranou proti stlačeniu. S možnosťou jemného nastavenia západky stlačením pružného tlačidla, čo umožňuje rýchle nastavenie priamo na obrobku. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné. Dodatočne protibežné ozubenie v zadnom priestore otvoru pre agresívne uchopenie. Povrch fosfátovaný mangánom, leštené čeľuste. Ergonomicky tvarované ramená s protišmykovou plastovou úpravou.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ; zápustkovo kovaná.