Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 706001 250
Sleva
594,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 753 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
chromvanadiová ocel
Celková délka L
250 mm
Šířka upnutí max. a
46 mm
Počet zářezů jemné nastavení
25
Vlastnosti
Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Drážkováno; Ozubené
Povrch
Fosfátováno hořčíkem; leštěné
Norma
DIN ISO 8976
Tvar čelistí/svěrné čelisti
Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti
zalomené
Materiál čelisti / svěrné čelisti
chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí
imperiální; metrické
Typ kloubu
Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru
ano
Šířka upnutí max.
2 palce
Barva
Modrá; Černá
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Siko kleště
Výrobní proces
Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706001 250
EAN / GTIN 4062406238988
Číslo výrobce 706001 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průchozí kloub s ochranou proti úrazům následkem zhmoždění. Možnost jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka, které také umožňuje rychlé nastavení přímo na obrobku. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Navíc protiběžné ozubení v zadní části čelisti pro agresivní uchopení. Povrch manganově fosfátovaný, leštěné čelisti. Ergonomicky vytvarovaná ramena s neklouzavým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.