MARTOR náhradní velká čepel 702 , 1 v kufříku

Č. pol.: 702.04
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 702.04
EAN/GTIN 4002632909870
Číslo výrobcu 702.04
Číslo L L60170 872

Popis

Popis:

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 702 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je velmi ostrý a má dva použitelné řezné hrany pro delší provozní dobu. Čepel je dlouhá 433 mm, široká 20 mm a silná 1,00 mm. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

VELKÝ SPECIÁLNÍ NŮŽ Č. 702 je v případě 1 kusů pod pořadovým číslem 702,04. k dispozici.
    Fazety nožů:
    2násobné

    charakteristiky čepele:
    2cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Obdélníkový tvar čepele
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 2násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo