Kladivo bez zpětného rázu D.30 mm 460 g

Č. pol.: 70190130
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70190130
EAN/GTIN 4018754307166
Číslo výrobcu 70190130
Číslo L L60010 6484

Popis

Popis:

  • S kovovou kuličkou v hlavě kladiva pro práci bez vůle
  • S vyměnitelnými hlavami ze středně tvrdého polyuretanu a hickory rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 30 mm
  • Tvrdost: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Délka [mm): 330 mm
  • Hmotnost: 460 g