PRESET CX M8X16 Přednastavené šrouby pro tepelně smršťovací sklíčidla SRKIN.

Č. pol.: 7007533
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7007533
EAN/GTIN 7291075398588
Číslo výrobcu 7007533
Číslo L L24000 167

Popis

Popis:

Šrouby pro utahování trimmerů, celková délka (OAL) 18,2 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 18.2 mm