Vyražeč závlaček 150 x 6mm

Č. pol.: 70070005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70070005
EAN/GTIN 4018754040650
Číslo výrobcu 70070005
Číslo L L60010 1222

Popis

Popis:

  • DIN 6450
  • osmiúhelník
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 6 mm
  • SW Stopka nástroje 8k: 10 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 72 g