Silové kombinované kliešte, leštené 200

Č. pol.: 700440 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,8 mm
Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5746
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700440 200
EAN/GTIN 4003773039679
Číslo výrobcu 02 01 200

Popis

Prevedenie:

Vysoký rezný výkon pri malej námahe. Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 63 HRC), vhodné aj pre drôt Piano.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.