3M™ páska ze skelné tkaniny 5453, hnědá, 50 mm x 33 m, 0,21 mm

Č. pol.: 7000144794
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000144794
EAN/GTIN 50021200161624
Číslo výrobcu 7000144794
Číslo L L01310 804

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Funguje tam, kde se propadnou jiné pásky
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50.4 mm

Popis:

Lepicí pro potahování zařízení na svařování plastových fólií a jako kluzný povlak s vysokou mechanickou pevností a povrchem odpuzujícím lepidlo.

Charakteristika:

Silnější verze 3M 5451
Kombinuje kluzné vlastnosti PTFE s mechanickou pevností a tepelnou odolností skelné tkaniny

Poznámka:

Na dopravnících a přepravních válečcích v pečicích závodech nebo v balírnách a svařovacích strojích na plastové fólie
povlakovaní povrchů, kde jsou vyžadovány kluzné vlastnosti, vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost