3M™ Repulpable Double Coated Flying Paster for Newsprint oboustranná lepící páska 913, bílá, 25 mm x 50 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7000116494
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000116494
EAN/GTIN 05010027653184
Číslo výrobcu 7000116494
Číslo L L01310 1598

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Ideální pro použití na studené role papíru
Velmi vysoká počáteční pevnost lepidla a dobrá pevnost ve smyku
Celková šířka: 25 mm
Pro nejvyšší rychlosti

Popis:

Naše oboustranné pásky s vysokou počáteční přilnavostí a velmi dobrou pevností ve smyku pro letmý spoj ″zig-zag″ na různých papírech zajišťují bezpečný a hospodárný letmý spoj.

Charakteristika:

Odolné vůči teplu až do 190 ° C / / optimální lepidlo i na problematických površích
Ideální pro použití na studené papírové role//ve vodě dispergovatelné podle TAPPI UM-213 (A)
Vysoká počáteční přilnavost k// velmi vysoké počáteční pevnosti lepidla a dobrá pevnost ve smyku
Široký teplotní rozsah
Málo vysychá i v zimě

Poznámka:

oboustranná lepicí páska pro změnu létající role “cik-cak” v tisku novin na různých papírech.