3M™ Lepící přenosová 9485PC, čirá, 12 mm x 55 m, 127,5 mm.

Č. pol.: 7000115672
  • Minimálne množstvo objednávky 90 kusov
  • Kroky objednávky: 90 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000115672
EAN/GTIN 05010027782990
Číslo výrobcu 7000115672

Popis

Prevedenie:

K dispozici také ve verzi ATG
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 12 mm
Zjednodušená manipulace a zpracování

Popis:

Přenosové pásky 3M™ Adhesive řady 350 se vyznačují vysokou trvalou přilnavostí a dobrou pevností ve smyku. Lepící přenosová 9482PC je vhodná zejména pro hladké povrchy, zatímco silnější přenosovou pásku 9485PC lze použít na drsné a strukturované povrchy. Lepicí řada 350 se používá například pro samolepicí povrchovou úpravu nápisů a je odolná vůči teplotám od -40 °C do +150 °C (krátkodobě až do +200 °C).

Charakteristika:

135 µm silná přenosová páska. Ochranný papír s PE vrstvou vhodný pro použití při ražení výtahu. Odpovídá specifikaci UL.// K dispozici také jako ATG verze// se při kontaktu drží mnoha kovů, plastů a typů papíru
Vynikající adhezní pevnost a vysoká pevnost ve smyku// Vysoká adhezní pevnost a pevnost ve smyku. Vynikající odolnost vůči teplotám a rozpouštědlům. Vynikající přilnavost k plastům a pěnivům. Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.// 969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Obsahuje lepidlo vyztužený vlákny pro zvýšení stability role v malých šířkách. Navrženo pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200 °C. Ideální pro lepení různých materiálů.// Vysoká teplotní odolnost až do 230 °C (minuty, hodiny)/ modifikovaného akrylátového lepidla
Vysokou chemickou odolnost vůči rozpouštědlo a plastifikátorům// lze použít v obtížných okolních podmínkách// pro sloučeniny relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím
Silnější verze 9482PC// velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a UV záření// Zjednodušený způsob manipulace a zpracování
Vyztužení vláken v lepidlo// se dobře přizpůsobuje zakřiveným povrchům a obrysům
Snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití / dobrou pevnost ve střihu
Nízký zápach pro lepší pracovní prostředí/ velmi dobrou chemickou odolnost
Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Poznámka:

Povrchy s vysokou a nízkou spotřebou energie
Spojování, upevňování a laminování materiálů, jako je kov, lak, sklo, dřevo, keramika nebo plast
Používá se pro upevnění pěny a těsnění
Pro držení a upevnění v sestavě produktu
Pro lepení tenkých kovových desek