3M™ Síťový štít, nerezová ocel, černý,V4C

Č. pol.: 7000108160
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000108160
EAN/GTIN 04046719887729
Číslo výrobcu 7000108160

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Vynikající stabilita
Optimální zabezpečení
Síťové štíty jsou vhodné pro ochranné přilby 3M™.
Všechny síťové štíty jsou testovány a schváleny v souladu s evropskou normou EN 371 a splňují požadavky na zvýšenou odolnost (označení s).

Popis:

Nerezové hledí 3M™ Peltor™ V4C s matným povrchem poskytuje účinnou ochranu a optimální viditelnost pro nerušenou práci. Snížení světla je 25 % a stínítko je lehké přibližně 80 g. Pohodlná je také praktická sluneční clona. Černě lakovaná síť z nerezové oceli je zároveň velmi robustní a vyniká výbornou stabilitou i po dlouhém používání. Stínítko nese označení S a nabízí tak zvýšenou pevnost (12 m/s). Oblastmi použití nerezového hledí 3M™ Peltor™ V4C jsou zemědělství, lesnictví a zahradnictví.

Charakteristika:

Dokonale chrání před odletujícími třískami a střepy
Síťovaný štít z nerezové oceli se standardním hledí a matně černým povrchem
Vhodné pro přilby 3M™
Velikost OK: Ø 0.24 1.8 x 2.5 mm
Testováno a schváleno podle evropské normy EN 371

Poznámka:

Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™