Prevedenie:
Barva produktu: Žlutá
Používá se jako součást systému 3M™ Finesse-IT™
Celková délka 135 mm
Celková šířka: 114 mm
Popis:
Odstraňte vady laku na lodích a automobilech - pomocí lešticí houby 3M™ Finesse-It™. Naše leštící houba je vyrobena z měkkého a přizpůsobivého polyuretanu, je součástí systému Finesse-It™ a doporučuje se pro odstraňování vad laku, jako jsou inkluze na malých plochách. Naše lešticí houba Finesse-It™ je ideální pro čerstvý nebo starý obnovený lak a lze ji použít ve spojení s lešticími a dokončovacími materiály 3M™ určenými pro použití na moři k vytvoření vysoce lesklého povrchu.
Charakteristika:
Pro vysoce lesklý povrch při použití s mořskými abrazivními pastami a dokončovacími materiály 3M™
Odstranění vad laku
Měkký a přizpůsobivý