3M™ Double Coated Foam Tape 9515W, bílá, 12 mm x 33 m, 1,5 mm

Č. pol.: 7000096242
  • Minimálne množstvo objednávky 576 kusov
  • Kroky objednávky: 576 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000096242
EAN/GTIN 08021684551635
Číslo výrobcu 7000096242
Číslo L L01310 968

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Oboustranná PE pěnová lepicí tvořená polyethylenovou pěnou s uzavřenými buňkami a akrylátovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových a exteriérových součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní díly atd.

Charakteristika:

Tloušťka 1.5 mm, oboustranná lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v bílé barvě s akrylátovým lepidlem/ absorbuje síly
Odolné silné spoje// montáž a připojení různých materiálů
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Okamžité upevnění, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování různých materiálů, například B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů