Scotch® Performance PVC pro těsnění krabic 6890

Č. pol.: 7000095641
  • Minimálne množstvo objednávky 144 kusov
  • Kroky objednávky: 144 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095641
EAN/GTIN 08021684470912
Číslo výrobcu 7000095641
Číslo L L01310 1135

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žluto-hnědá
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Vhodné pro mrazicí oblast po aplikaci při pokojové teplotě
Lze bez potichu odvalit
Odtrhněte rukou

Popis:

Podklad z PVC je odolný vůči vlhkosti a chemikáliím, lze jej ručně odtrhnout a zajišťuje tiché odvíjení. Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou okamžitou přilnavost k dřevovláknité desce. Balicí 6890 je vhodná pro použití při smršťování za tepla.

Charakteristika:

Dobrá chemická odolnost// spolehlivá obalová páska pro lehké až středně těžké obaly
Dobrá odolnost proti vlhkosti// lze potichu smotat a odtrhnout rukou
Vhodné pro oblast mrznutí po aplikaci při pokojové teplotě// vysoké počáteční adhezi a pevnosti nůžek
Odolné vůči vlhkosti a chemikáliím// nízký hluk lze rolovat
Vhodné pro kartony s vysokým obsahem recyklovaného materiálu// ručně odtržení

Poznámka:

Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých krabic
Pro smršťování teplem a svazkování lehkých obalů