3M™ Scotchcast™ 2131-B, polyuretanová pryskyřice na kabely, dvousložkový systém GMG, velikost B, 173 ml

Č. pol.: 7000092518
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000092518
EAN/GTIN 08021684624230
Číslo výrobcu 7000092518
Číslo L L01310 1638

Popis

Prevedenie:

Nevyplněná dvousložková polyuretanová pryskyřice (PUR)
Je vidět proces míchání
Zvláště dobrá přilnavost
Trvale flexibilní
Zpomalovač hoření podle MSHA 30 CFR § 7,407

Popis:

3M™ Scotchcast™ Flame Retardant Composite 2131 je dvousložková polyuretanová pryskyřice vhodná pro elektrickou izolaci mezi dvěma svorkami při nízkém napětí a pro výměnu kabelových plášťů při spojování nebo opravách vlečných nebo závěsných kabelů. Tato odolná licí pryskyřice má jedinečné složení, díky němuž je obzvláště vhodná pro nepříznivé podmínky, v nichž se používají vlečná lana a lana pro hagusy. Vysoká dielektrická pevnost zajišťuje velmi dobrou elektrickou izolaci prostřednictvím pryskyřice.

Charakteristika:

Poloflexibilní
Má gelovací dobu 17 minut při 23 °C.
Vhodné pro výměnu nebo opravu návleku na jednožilových nebo vícežilových napájecích kabelech v nepříznivých podmínkách
Určeno pro nepřetržitý provoz při maximální teplotě 90 °C.
K dispozici ve třech různých velikostech balení
Nehořlavé
Provedení do 1 kV
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Pro izolaci a mechanickou ochranu ohebných nízkonapěťových vedení a pro opravu (výměnu) kabelových pouzder.