Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Hliníkový podklad
Celková délka 150 mm
Celková šířka: 50.8 mm// 50.8
Nefunguje v aplikaci
Popis:
Materiál flex-diamant je přilepen k hliníkové desce o tloušťce 10 mm. Od velikosti 50 x 150 mm jsou vybaveny 3M™ Bumpons™ a drží na jakémkoli rovném povrchu. Rozměr 25 x 100 mm se dodává v koženém pouzdře.
Charakteristika:
Řádek zrna
Rovinná podpora diamantového povlaku
Zpět lepené plastové nárazníky DW62, DW83
Snadné ostření
Přesné řezání nástroje
Bezpečné odstranění
Výsledek koordinovaného broušení
Plochý kovový povrch
Nedochází k prokluzu na hladkém povrchu
Přesné odstranění
Poznámka:
Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.