Scotch® Flocked Polyuretanová 8581

Č. pol.: 7000073301
  • Minimálne množstvo objednávky 60 kusov
  • Kroky objednávky: 60 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000073301
EAN/GTIN 04046719340668
Číslo výrobcu 7000073301

Popis

Prevedenie:

Fixováno černým polyamidem
Díky ochrannému papíru vhodnému pro výrobu lisovaných dílů
Vločky: Pevnost 3.3 dtex (podíl volných vloček < 5%)
Velmi plyšová lepící páska
Otěruvzdornost materiálu hejna a polyuretanového nosiče zajišťuje dlouhou životnost za obtížných podmínek

Popis:

Lze je použít jako nátěr proti poškrábání, protiskluzový nátěr, k tlumení hluku a nárazů a také jako těsnicí a polstrovací materiál.

Charakteristika:

Vynikající ukotvení polyamidových vloček
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Jedinečná kombinace polyuretanové pásky s černým polyamidem

Poznámka:

Antiscratch nátěr pro ochranu dílů v plastových postřikovacích strojích
Na lamelách posuvných dveří a oken
Snížení hluku mezi pohyblivými a stacionárními součástmi
Univerzální jako ochrana proti poškrábání, protiskluzová ochrana, tlumení hluku a nárazů, jakož i materiál pro utěsnění a čalounění