3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 987C, 125 mm x 22 mm, 36+, s drážkou

Č. pol.: 7000062841
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000062841
EAN/GTIN 04046719760725
Číslo výrobcu 7000062841
Číslo L L51710 195

Popis

Prevedenie:

Patentovaná technologie 3M: cubitron™ II (keramická zrna mají typ malých trojúhelníků)
Brusné pomůcky
Plně syntetická pryskyřice
Vyztužení z vulkanizovaného vlákna
Pro vysoké namáhání.

Popis:

PomocíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C dosáhnete výjimečně vysokých úběrových rychlostí při nižších přítlacích a umožníte nejvyšší úroveň komfortu obsluhy při náročných pracích. Naše vysoce výkonnéDisc Pad opěrný talíře jsou ideální pro odstraňování svarů a zkosení, broušení a míchání. Integrovaná brusná pomůcka činí z brusnéhoDisc Pad opěrný talíře vynikající výrobek pro všechny druhy kovů. Zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, čímž snižuje dehtování a oxidaci kovu a také snižuje pravděpodobnost vzniku prasklin způsobených teplem. Díky tomu naše brusnéDisc Pad opěrný talíře překonávají konkurenční výrobky z hlediska životnosti a výkonu. BrusnéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovanou brusnou drť 3M, která tvoří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej rozrývaly nebo ″rozorávaly″ jako běžná brusiva. Tyto hroty se odlamují a neustále se brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. NašeDisc Pad opěrný talíře mají pevný a tuhý podklad z vulkanizovaných vláken, který odolává opotřebení a zvládá náročné broušení. Jsou ideální pro odstraňování okuje, důlkové vady a nedokonalostí.

Charakteristika:

vyšší produktivitu
Vyžaduje menší tlak -> větší pracovní komfort
Má samoostřicí efekt
Vysoká rychlost odebírání materiálu
Chladný brus

Poznámka:

Ideální pro odstraňování svarů, srážení hran, broušení a mixování a pro mnoho dalších aplikací
Slouží k odstranění kůže z role, důlkové koroze a defektů