Kontaktní rameno 3M™ pro páskovačku, 18 mm, 16 mm x 457 mm, 19 x 457 mm, pro širší pásky.

Č. pol.: 7000060261
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000060261
EAN/GTIN 04046719330218
Číslo výrobcu 7000060261

Popis

Prevedenie:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Popis:

Různá kontaktní ramena pro použití brusných a rounových pásek různých rozměrů. Prodloužení kontaktního ramene se používá k prodloužení všech kontaktních ramen (kromě: 28373, 28375).

Charakteristika:

Robust design for a long product life

Poznámka:

Pro použití s širšími pásy na kontaktních kolech