Prevedenie:
Barva produktu: Žlutá
Tloušťka 0,38 mm.
Celková délka 4,57 m
Celková šířka: 457.2 mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape E1315 je určena pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo rukávy. Umožňuje vysoce kvalitní a rychlý kombinovaný tisk (rozsah polotónů>plný rozsah tónů). Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanálky na obou lepicích stranách. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.
Charakteristika:
Žlutá montážní páska pro mikrokanálové desky flexo;/ žlutá montážní páska pro mikrokanálové desky flexo;
Pro kombinaci rastrového a jednotónového tisku/// pro kombinaci rastrového a jednotónového tisku
Středně měkké/ středně měkké
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Desky namontované na E1315 nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným v deskách montovaných na lepící páska// E1315 nejsou pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným do lepící páska
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves