Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami RB-ZB, 50 mm x 9,53 mm, 6 µm

Č. pol.: 7000046159
  • Minimálne množstvo objednávky 80 kusov
  • Kroky objednávky: 80 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000046159
EAN/GTIN 50048011301247
Číslo výrobcu 7000046159
Číslo L L51710 1104

Popis

Prevedenie:

Typ A: Nejagresivnější varianta s úhlovými štětinami Typ C: Nejflexibilnější varianta se štětinami tvaru C pro obzvláště náročné obrobky
Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

Popis:

Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

Charakteristika:

Použijte na přímou brusku nebo ohebnou hřídel

Poznámka:

Použijte na rovné brusky nebo pružné hřídele
Mixování téměř na všechny materiály, zejména pro vysoce tvarované povrchy
Aplikace v obecném průmyslu a oblastech, jako je letectví, automobilový průmysl, kovoobrábění a doprava
Pro odstraňování nátěrů, odstraňování otřepů, míchání, konečnou úpravu, leštění, Čištění a odstraňování nátěrů