Scotch-Brite™ Odjehlovací,Disc Pad opěrný talíř, 203 mm x 25 mm x 76,2 mm 9S FIN, SPR 018321B

Č. pol.: 7000046086
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000046086
EAN/GTIN 50048011187643
Číslo výrobcu 7000046086
Číslo L L51710 13

Popis

Prevedenie:

Zvláště tvrdá impregnace
Svinutý netkaný kotouč
Speciálně vyvinutý nástroj pro odstraňování otřepů
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Tyto odjehlovacíDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné zejména pro odjehlování a zaoblování hran a vrtaných otvorů, frézovaných nebo děrovaných hran a pro odjehlování po řezání závitů. Vhodné pro všechny kovy, včetně tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel a titan.

Charakteristika:

Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Poznámka:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro odstraňování otřepů téměř všech materiálů a obrobků bez vzniku sekundárních otřepů