Scotch-Brite™ Roloc™Scotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř SC-DR TR, 37,7 mm, bez otvoru, A MED

Č. pol.: 7000045888
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045888
EAN/GTIN 50048011087653
Číslo výrobcu 7000045888
Číslo L L51710 272

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Adaptabilní netkaný kotouč se systémem rychlé výměny Roloc™ pro nejlepší výsledky broušení
Konzistentní kvalita povrchu díky otevřené konstrukci, která se neucpává a zůstává chladná
Vynikající výsledky povrchů
Nemění geometrii obráběného dílce

Popis:

Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Roloc™ můžete použít k různým úkolům, jako je například míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce. V našich netkanýchDisc Pad opěrný talířích, které jsou vyrobeny z vláken, jež se snadno formují a přizpůsobují se všem nepravidelným nebo profilovaným povrchům, se používá rychle řezající brusný minerál oxid hlinitý. Kromě toho jsou vybaveny účinným rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™, který podporujeBrusný Disc Pad opěrný talíř při agresivních aplikacích a umožňuje rychlou výměnuDisc Pad opěrný talíře. Otevřená struktura vlákenDisc Pad opěrný talířů zajišťuje chladné broušení, neucpává se a snižuje riziko dehtování a deformace dílů. Brusivo z oxidu hlinitého umožňuje vysoký úběr materiálu a konzistentní povrchovou úpravu. Oxid hlinitý je houževnaté brusivo s dlouhou životností, které se během používání průběžně odlamuje a odhaluje čerstvé řezné hrany. Běžná brusiva, jako je granát, se během používání poměrně rychle opotřebovávají. Díky vysoké rychlosti úběru materiálu, tvrdosti, pevnosti a nízkému zahřívání se brusný minerál oxid hlinitý široce používá k broušení, ostření a dokončování. Je vhodný pro použití na širokou škálu materiálů při zpracování dřeva i kovů, včetně železných slitin. Netkané výrobky Scotch-Brite™ obsahují abraziva integrovaná do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva s vlákny vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon, protože se snižuje zanášení vláken; to také prodlužuje životnostDisc Pad opěrný talíře. RychlovýměnnéDisc Pad opěrný talíře 3M Roloc TR jsou menšíDisc Pad opěrný talíře s plastovým knoflíkem nebo šroubem se závitem. Tyto disky lze snadno a rychle vyměnit.

Charakteristika:

Robustní netkaný kotouč pro agresivní odstraňování otřepů a dokončování

Poznámka:

Snížení hloubky drsnosti, odstranění barev, vyhlazování povrchů, snadné čištění a odstraňování otřepů