Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Velikost: 53-62 cm
Mírně zaoblený design tak, aby přilba nepřilila k větvích nebo Ä . zaseknutý.
Vnitřek helmy lze otočit o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe vidět.
Krátká obrazovka umožňuje lepší pohled shora.
Popis:
Tvrdá čepice 3M™ Peltor™ G3001 se senzorem 3M™ Uvicator™ byla vyvinuta v úzké spolupráci s průmyslem a lesnictvím a splňuje nejvyšší požadavky na ochranu. Model G31NUW je vyroben z UV stabilizovaného plastu ABS, má bílou barvu a je vybaven čelenkou s ráčnovým zapínáním a potním páskem z PVC. Západkový systém zapínání zajišťuje mimořádně přesné a snadné přizpůsobení velikosti hlavy uživatele. Nevětraná skořepina přilby poskytuje spolehlivou izolaci proti elektrickému nebezpečí. Mimořádně krátký kšilt zajišťuje optimální viditelnost. Štíhlý kulatý tvar také snižuje riziko zachycení například o větve. 3M™ Peltor™ G3001 nabízí také výhodu při práci v uzavřených prostorách nebo při lezení na stromech: vnitřní část lze otočit o 180°, takže ochrannou přilbu lze nosit i s kšiltem na krku. Díky speciální konstrukci profilu lze snadno připevnit chrániče sluchu nebo kukly. Obzvláště praktické: Patentovaný senzor 3M™ Peltor™ Uvicator Sensor indikuje, kdy přilba ztratila svůj ochranný účinek v důsledku nadměrného UV záření a měla by být vyměněna. Oblasti použití ochranné přilby 3M™ Peltor™ G3001 s 3M™ Uvicator™ jsou například v průmyslu při práci s elektrickým proudem do 440 V. Bezpečnostní přilba je rovněž testována a schválena podle normy EN50365:2002. Přilba je vhodná pro velikosti hlavy od 53 do 62 cm.
Charakteristika:
ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
Elektrická izolace do 440 v AC
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru
Poznámka:
Stavebnictví, zemědělství