3M™ Perfect-It™ pěnová podložka, zelená, 74 mm, PN50499

Č. pol.: 7000032139
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000032139
EAN/GTIN 04046719179596
Číslo výrobcu 7000032139
Číslo L L51710 258

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Rychlejší a čistší práce díky pěnovému designu, který bezpečně absorbuje polsky
Malý průměr (již TČ 3 palců) pro vysokou přesnost v úzkých nebo malých oblastech

Popis:

Pěnový lešticí pad 3M™ Perfect-It™ nabízí maximální účinnost ve všech krocích leštění a je vhodný pro matování škrábanců a stop po víření, leštění nízkou rychlostí a mezibroušení. Naše oboustranné podložky s vaflovou strukturou absorbují více brusné pasty a zabraňují rozstřiku. Umožňují větší kontaktní plochu a vyšší účinnost. Jednostranné podložky lze snadno vyměnit díky upevňovacímu systému Hookit™. Dokončete vytvrzený nátěr tvrdým nebo středně tvrdým finišem, proveďte mezibroušení, odstraňte škrábance nebo smíchejte stopy po broušení (zrnitost P1200 nebo jemnější) - i na těžko přístupných místech. Naše oboustranné pěnové lešticí podložky 3M™ Perfect-It™ jsou vybaveny středovým dílem, který zvyšuje odolnost. Výrobky lze používat s naším rychlospojovacím adaptérem s 5/8palcovým závitem, který umožňuje jejich rychlé připojení a vycentrování na různých komerčních rotačních leštičkách. Podložky lze rychle vyměnit.

Charakteristika:

Snadná výměna díky 3M Hookit™ a montážnímu systému Quick Connect
Jádrový produkt v barevném lešticím systému 3M