Scotch-Brite™ Řezací ,lešticí ,Disc Pad opěrný talíř, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7A MED

Č. pol.: 7000011912
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000011912
EAN/GTIN 50048011032622
Číslo výrobcu 7000011912

Popis

Prevedenie:

Materiál CP
Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Dostupnost v nejmenších rozměrech
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
Rovnoměrný povrch i na těžko přístupných místech

Popis:

Speciální kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro dosažení dekorativních, jemných povrchových úprav, zejména na nerezové oceli.

Charakteristika:

Jednotný povrch
Žádná odchylka v povrchovém snímku
Geometrie obráběného dílce se nemění
Úspora času a nákladů.
Hustá čára vzor
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Speciální kompaktní disk pro dosažení dekorativních, hrubých povrchů s nápadným linkovým vzorem, zejména měkčích kovů, jako je měď nebo hliník