Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami RB-ZB, 75 mm x 9,53 mm, P80

Č. pol.: 7000000771
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 80 kusy
  • Kroky objednávky: 80 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB
Materiál základného telesa plastu
Materiál lemu nylón
Prevedenie upchávkového materiálu mikroabrazívne
Farba násady žltá
Výška lemu H1 9,5 mm
Priemer kefy D1 76,2 mm
Druh použitia poháňané strojom
Upínač otvor
Brúsivo keramické zrno (CER)
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti stredné
Typické použitie leštenie; odhrotovanie; čistenie
Vlastnosti tepelne odolné
Druh produktu okrúhla kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000771
EAN/GTIN 00048011301266
Číslo výrobcu 7000000771
Číslo L L51710 34
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ výrobky Bristle ponúkajú vysokú mieru flexibility a trvanlivosti. Keramický abrazívny minerál viazaný v plaste je GARANT pre najlepšie výsledky brúsenia. Unikátny dizajn sa tiež prispôsobuje vysoko profilovaným kontúram, neupcháva a zaisťuje konštantnú povrchovú úpravu. Na rozdiel od drôtených kefiek sa jednotlivé drôty nemôžu uvoľniť a ohroziť používateľa. Čistenie, miešanie, odihľovanie a leštenie - Scotch-Brite™ Bristle výrobky ponúkajú maximálnu bezpečnosť, flexibilitu a životnosť za všetkých okolností. Tip experta: Pri používaní venujte pozornosť tlači aplikácií. Pracujte s malým tlakom a nechajte štetiny pracovať. Jednoduchý kontakt obrobku je úplne dostačujúci. Nadmerný tlak drasticky znižuje životnosť nástroja.

Výhoda:

  • Typ A: Najagresívnejšia verzia s uhlovými štetinami typu C: Najflexibilnejšia varianta so štetinami v tvare písmena C pre mimoriadne náročné obrobky
  • Pre aplikácie v ťažko dostupných oblastiach
  • Ideálne pre čistenie a ľahké odihlovanie aplikácií
  • Neustále výsledky práce počas celej životnosti
  • Pevná plastová kefa zmiešaná s keramickým zrnom
  • Používajte na rovnú brúsku alebo ohybný hriadeľ

Odporúčanie:

  • Použitie na rovných brúskach alebo ohybných hriadeľoch
  • Mixovanie na takmer všetky materiály, najmä na vysoko tvarované povrchy
  • Použitie vo všeobecnom priemysle a oblastiach, ako je letectvo, automobilový priemysel, spracovanie kovov a doprava
  • Na odstraňovanie náterov, odihľovanie, miešanie, dokončovanie, leštenie, čistenie a odstraňovanie náterov