Scotch-Brite™ Lehký odjehlovacíDisc Pad opěrný talíř, 6″ x 1″ x 1″ 8S FIN, 3 ks v balení

Č. pol.: 7000000731
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000731
EAN/GTIN 50048011016752
Číslo výrobcu 7000000731
Číslo L L51710 1624

Popis

Prevedenie:

Přizpůsobivý
Odstraňování otřepů ze všech kovových a nekovových materiálů
Svinutý kotouč z netkaných vláken
Impregnace
Materiál LDW

Popis:

Přizpůsobitelný kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů.

Charakteristika:

Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.
Geometrie obráběného dílce se nemění
Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
Úspora času a nákladů.
Zvláště vhodné pro použití na systémech strojů

Poznámka:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing