Brusný pás R

Č. pol.: 69903140000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 69903140000
EAN/GTIN 4014586379159
Číslo výrobcu 69903140000
Číslo L L00010 3688

Popis

Popis:

  • Abrasive R
  • Špičkový brusný pás na trhu s vynikající životností a výkonem pro výrazné zkrácení doby obrábění. Zejména pro práci s nerezovou a vysoce legovanou ocelí. Extra těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí se zirkonovým korundem. Přídavná horní vrstva pro chlazení během mletí
  • 50 x 1 000 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 120
  • PU 10 ks