Brusný pás Z

Č. pol.: 69903005000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 69903005000
EAN/GTIN 4014586278537
Číslo výrobcu 69903005000
Číslo L L00020 3062

Popis

Popis:

  • Abrazivo Z
  • Univerzální brusivo pro broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, které splňuje i ty nejvyšší požadavky. Toto brusivo, vyvinuté ve spolupráci s profesionálními uživateli, přesvědčí zejména svou dlouhou životností a výkonem, jakož i hospodárným použitím. Těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí se zirkonovým korundem
  • 75 x 2 000 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 40
  • PU 10 ks