Kontaktní váleček

Č. pol.: 69902245000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 69902245000
EAN/GTIN 4014586291277
Číslo výrobcu 69902245000
Číslo L L00010 3556

Popis

Popis:

  • Kontaktní váleček
  • Dlouhá životnost, nízký valivý odpor díky vysoce kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Charakteristika:

  • Ø 73,0 mm
  • šířka 150,0 mm